{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2,5 mm | |
Danga | Deimantinė | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 5 mm | |
Spindulys R | 1,25 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 9 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 2,4 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius | 0,022 mm | |
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite | 0,022 mm | |
Spalvinis žymėjimas | juoda | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 209776 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197544179 | |
Gamintojo numeris | 209776 2,5 |