VHM sferinė freza, Deimantinė, ⌀ f8 DC / DS: 1mm

Prekės Nr.: 209776 1
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ f8 DC / DS (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: f8
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 1 mm
Danga Deimantinė
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tolerancija Nominalusis ⌀ f8
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,2×D pjaunant; 0,05×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis Lc 2 mm
Spindulys R 0,5 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 3 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 0,95 mm
Bendras ilgis L 50 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Pastūma fz apdirbant grafito ruošinių šoninius paviršius 0,011 mm
Pastūma fz frezavimui kopijuojant grafite 0,011 mm
Spalvinis žymėjimas juoda
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 209776 1
EAN / GTIN 4045197544063
Gamintojo numeris 209776 1
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
190
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
150
PTFE CF25
N
180
PEEK CF30
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
350
GFK
N
190
GFK, CFK
N
190
Grafitas
N
340
Kompozicinės medžiagos
N
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Naujausios kartos frezomis su kristaline deimantine danga sp3 saugiai apdirbamos pluoštu sustiprintos medžiagos, GFK, CFK ir grafitas. Dvigubas pjovimo briaunos užgalandimas.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,01 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį