VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, be dangos, ⌀ h6 DC: 16mm

Prekės Nr.: 208154 16
Individual prices for business customers after login.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ h6 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h6
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga be dangos
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 90 laipsniai
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas ne
Matmuo S 11,2 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Nuožulų freza 45 laipsniai
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį 0,1 mm
Pastūma fzapdirbant PMMA akrilą 0,1 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Užvartų nuėmikliai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 208154 16
EAN / GTIN 4062406774851
Gamintojo numeris 208154 16

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
480
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
440
Al >10 % Si
N
400
PMMA, akrilas
N
210
PEEK
N
150
PVDF GF20
N
150
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Užvartų nuėmiklis su poliruotais drožlialaužiais grioveliais ir aštriomis pjovimo briaunomis specialiai aliuminio ir plastiko apdirbimui.
Tolerancija: matmuo S = +/- 0,2 mm.
Viršūnės kampas = +/- 5 kampo minutės.
Išskirtinė paviršių kokybė dėl 35° spiralės kampo.

Paskirtis:

Puikiai tinka nuožulų ir užvartų nuėmimui nuo detalių briaunų ir įvairių kontūrų apdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, be dangos, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 16mm

VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90°, be dangos, ⌀ h6 DC: 16mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
116,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
85,60 €
Bendras ilgis L 92 mm 92 mm 93 mm 80 mm
Norma Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
Tolerancija Nominalusis ⌀ h6 h6 h6 h6
Tipas N N N N
Dantų skaičius Z 4 8 4 4
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai ir įkypai horizontaliai ir įkypai horizontaliai ir įkypai horizontaliai ir įkypai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį