{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 4,2 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Nuožulų freza | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį | 0,045 mm | |
Pastūma fzapdirbant PMMA akrilą | 0,045 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208154 6 | |
EAN / GTIN | 4062406774783 | |
Gamintojo numeris | 208154 6 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM spiralinis užvartų nuėmiklis 90° 6 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
221 vnt. yra sandėlyje
34,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
322 vnt. yra sandėlyje
31,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
367 vnt. yra sandėlyje
18,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6 | 6 | 6 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | h6 | h6 |
Tipas | N | N | N |
Dantų skaičius Z | 4 | 4 | 4 |
Nuožulų freza | 45 | 45 | 45 |