{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 16 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Matmuo S | 11,2 mm | |
Bendras ilgis L | 80 mm | |
Koto ⌀ Ds | 16 mm | |
Nuožulų freza | 45 laipsniai | |
Pastūma fz apdirbant plieną < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai |
Produkto numeris | 208097 16 | |
EAN / GTIN | 4045197858702 | |
Gamintojo numeris | 208097 16 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM nuožulų freza 90° 16 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje
85,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
114,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
146,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | geltona |
Koto tolerancija | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Matmuo S | 11,2 | 8,9 | 11,2 | 30 | 11,2 |
Produkto rūšis | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai | Užvartų nuėmikliai |
Nuožulų freza | 45 | 60 | 45 | 15 | 45 |