VHM rutulinė freza 260°, TiAlN, ⌀ DC: 2mm

Prekės Nr.: 207176 2
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,03×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis lc 1,7 mm
Spindulys R 1 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 10 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 1,4 mm
Bendras ilgis L 58 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 0,01 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207176 2
EAN / GTIN 4045197858320
Gamintojo numeris 207176 2

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
575
Plienas <750 N/mm²
P
390
Plienas <900 N/mm²
P
390
Plienas <1100 N/mm²
P
280
Plienas <1400 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
200
Ketus (G)
K
575
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksli spindulio forma be profilio deformacijų.
Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,01 mm.
Ribojimo kampas 260°.
Nominalus ⌀: Dc = 0 / –0,01 mm.

Pastaba:

Tiesinis užgalandimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM rutulinė freza 260°, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 2mm

VHM rutulinė freza 260°, TiAlN, ⌀ DC: 2mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
39,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 637 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
Bendras ilgis L 58 mm 50 mm 50 mm 50 mm 58 mm
Pjovimo briaunos ⌀ DC 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Ašmenys VHM VHM VHM VHM VHM
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai 30 laipsniai 30 laipsniai 30 laipsniai 30 laipsniai
Dantų skaičius Z 2 2 2 2 2
Koto ⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza Sferinė ir rutulinė freza Sferinė ir rutulinė freza Sferinė ir rutulinė freza Sferinė ir rutulinė freza

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį