{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,03×D, kai frezuojama kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis lc | 1,5 mm | |
Spindulys R | 1 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 10 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 1,7 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 | 0,01 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207175 2 | |
EAN / GTIN | 4045197126641 | |
Gamintojo numeris | 207175 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rutulinė freza 220° 2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
78 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
136 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
294 vnt. yra sandėlyje
39,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 716 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,03×D, kai frezuojama kopijuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,05×D frezuojant kopijuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,05×D frezuojant kopijuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,05×D frezuojant kopijuojant | 0,03×D frezuojant kopijuojant |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Spindulys R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h5 |
Tipas | H | N | N | N | H |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza | Sferinė ir rutulinė freza | Sferinė ir rutulinė freza | Sferinė ir rutulinė freza | Sferinė ir rutulinė freza |