VHM rutulinė freza 260°, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Prekės Nr.: 207176 4
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: H
  • Dantų skaičius Z: 2
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas H
Dantų skaičius Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,03×D frezuojant kopijuojant
Kotas DIN 6535 HA su h5
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo briaunos ilgis lc 3,5 mm
Spindulys R 2 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 20 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 2,8 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 0,032 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 207176 4
EAN / GTIN 4045197858344
Gamintojo numeris 207176 4

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
575
Plienas <750 N/mm²
P
390
Plienas <900 N/mm²
P
390
Plienas <1100 N/mm²
P
280
Plienas <1400 N/mm²
P
200
INOX <900 N/mm²
M
200
Ketus (G)
K
575
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tiksli spindulio forma be profilio deformacijų.
Dvigubas pjovimo dantų užgalandimas.
Tolerancija: spindulio kontūras = ±0,01 mm.
Ribojimo kampas 260°.
Nominalus ⌀: Dc = 0 / –0,01 mm.

Pastaba:

Tiesinis užgalandimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


VHM rutulinė freza 260°, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 4mm

VHM rutulinė freza 260°, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
75 vnt. yra sandėlyje
32,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje
39,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 082 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
140,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
118 vnt. yra sandėlyje
120,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
66,20 €
Bendras ilgis L 70 mm 54 mm 54 mm 54 mm 70 mm 80 mm 54 mm
Pjovimo briaunos ⌀ DC 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 30 laipsniai 30 laipsniai 30 laipsniai 30 laipsniai 30 laipsniai 30 laipsniai 45 laipsniai
Tipas H N N N H H W
Dantų skaičius Z 2 2 2 2 2 2 2
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Produkto rūšis Sferinė ir rutulinė freza Sferinė ir rutulinė freza Sferinė ir rutulinė freza Sferinė ir rutulinė freza Sferinė ir rutulinė freza Sferinė ir rutulinė freza Sferinė ir rutulinė freza

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį