Trumpa VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Prekės Nr.: 205486 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frezos profilis: HR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 6 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Frezos profilis HR
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 10 mm
Bendras ilgis L 54 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,4 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,03 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,033 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 205486 6
EAN / GTIN 4045197555274
Gamintojo numeris 205486 6

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
270
Al >10 % Si
N
190
Plienas <500 N/mm²
P
115
Plienas <750 N/mm²
P
100
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
55
INOX <900 N/mm²
M
55
Ketus (G)
K
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.
Dideliam našumui ir pastūmai, didelis metalo apdirbimo produktyvumas.
Su 20° sraigtiniu grioveliu.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 205704.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpa VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 6mm

Trumpa VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
165 vnt. yra sandėlyje
51,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
329 vnt. yra sandėlyje
30,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
169 vnt. yra sandėlyje
93,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
474 vnt. yra sandėlyje
30,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
160 vnt. yra sandėlyje
35,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
41,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
73,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
435 vnt. yra sandėlyje
19,85 €
Danga TiAlN TiSi TiAlN AlCrN TiAlN TiAlN TiAlN TiSiN
Spalvinis žymėjimas be mėlyna žalia mėlyna mėlyna mėlyna mėlyna mėlyna
Bendras ilgis L 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm 54 mm
Ašmenys VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11 f8 d11 f8 h10 e8 d11 e8
Dantų skaičius Z 4 4 3 4 4 4 4 4
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį