Trumpa VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Prekės Nr.: 205486 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frezos profilis: HR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 16 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Frezos profilis HR
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm
Bendras ilgis L 82 mm
Koto ⌀ Ds 16 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,7 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,08 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,1 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 205486 16
EAN / GTIN 4045197555311
Gamintojo numeris 205486 16

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
270
Al >10 % Si
N
190
Plienas <500 N/mm²
P
115
Plienas <750 N/mm²
P
100
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
55
INOX <900 N/mm²
M
55
Ketus (G)
K
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.
Dideliam našumui ir pastūmai, didelis metalo apdirbimo produktyvumas.
Su 20° sraigtiniu grioveliu.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 205704.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpa VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 16mm

Trumpa VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
97 vnt. yra sandėlyje
140,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
223,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
283,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
81,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
93 vnt. yra sandėlyje
78,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
65,60 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
94,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
45 vnt. yra sandėlyje
236,00 €
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
92,60 €
Danga TiAlN TiAlN TiAlN AlCrN AlCrN be dangos AlCrN TiAlN TiAlN
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 90 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai
Spalvinis žymėjimas be žalia žalia be be be be mėlyna žalia
Kotas DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 HB su h6 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HB su h6 DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunos ilgis Lc 22 mm 19 mm 19 mm 22 mm 18 mm 18 mm 22 mm 22 mm 18 mm
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Koto ⌀ Ds 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį