Trumpa VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

Prekės Nr.: 205486 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ d11 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frezos profilis: HR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Dantų skaičius Z: 4

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Frezos profilis HR
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11
Dantų skaičius Z 4
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 20 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,5×D, kai apdirbami šoniniai paviršiai
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 14 mm
Bendras ilgis L 66 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,5 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,05 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,06 mm
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 205486 10
EAN / GTIN 4045197555298
Gamintojo numeris 205486 10

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
270
Al >10 % Si
N
190
Plienas <500 N/mm²
P
115
Plienas <750 N/mm²
P
100
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
55
INOX <900 N/mm²
M
55
Ketus (G)
K
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.
Dideliam našumui ir pastūmai, didelis metalo apdirbimo produktyvumas.
Su 20° sraigtiniu grioveliu.

Pastaba:

JAU YRA NAUJA KARTA!
Rekomenduojamas patobulintas produktas Nr. 205704.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Trumpa VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 D<sub>C</sub>: 10mm

Trumpa VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
161 vnt. yra sandėlyje
70,20 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
293 vnt. yra sandėlyje
54,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
109,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
185 vnt. yra sandėlyje
142,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
844 vnt. yra sandėlyje
54,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje
67,80 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
74,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje
126,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
37,30 €
Norma DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 Gamykliniai standartai DIN 6527 DIN 6527
Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Ašmenys VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Tolerancija Nominalusis ⌀ d11 f8 d11 d11 f8 h10 e8 d11 e8
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Koto ⌀ Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį