{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Master Alu | |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | DLC | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Frezos profilis | WR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; Griovelio pjūvio gylis 1×D | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Balansavimo tikslumas su kotu | G 2,5 su HA | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 52 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19 mm | |
Bendras ilgis L | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų užapvalinimas rv | 0,5 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,25 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,28 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 205255 20 | |
EAN / GTIN | 4062406122423 | |
Gamintojo numeris | 205255 20 |