GARANT Master Alu VHM kotinė freza DIN 6535 HA 1 mm

Prekės Nr.: 201260 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
162 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e6
  • Dantų skaičius Z: 2

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija Master Alu
    Pjovimo briaunos ⌀ DC 1 mm
    Danga DLC
    Ašmenys VHM
    Norma DIN 6527
    Tipas W
    Tolerancija Nominalusis ⌀ e6
    Dantų skaičius Z 2
    Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 38 laipsniai
    Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
    Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant kraštus
    Kotas DIN 6535 HA su h6
    Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
    Vidinis aušinimas ne
    Pjovimo briaunos ilgis Lc 5 mm
    Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 10 mm
    Sužeminto koto ⌀ D1 0,9 mm
    Bendras ilgis L 57 mm
    Koto ⌀ Ds 6 mm
    Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
    Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,03 mm
    Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,04 mm
    Spalvinis žymėjimas geltona
    Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 201260 1
    EAN / GTIN 4062406281137
    Gamintojo numeris 201260 1

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Aliuminis
    N
    550
    Aliuminis (trumpadrožlis)
    N
    500
    Al >10 % Si
    N
    450
    PMMA, akrilas
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    drėgnas, maks.
     
    šlapias, min.
     
    sausasis
     
    Oras
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtos pjovimo briaunos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.
    Su naujausios kartos DLC danga sp2.

    Privalumai:

    Tolygus ir tylus veikimas − puiki paviršiaus kokybė.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį