GARANT Master Alu SlotMachine VHM rupiojo apdirbimo freza su vidiniu aušinimu HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm

Prekės Nr.: 205255 12
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Frezos profilis: WR
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Alu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 12 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Frezos profilis WR
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 35 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant; Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas taip
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 36 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 11 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,32 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,15 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,18 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 205255 12
EAN / GTIN 4062406122386
Gamintojo numeris 205255 12
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
450
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
400
Al >10 % Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam apdirbimui.
Specialus užgalandimas spalvotųjų metalų apdirbimui.
Geresnis drožlių pasišalinimas dėl centrinio vidinio aušinimo. Dėl patentuotos geometrijos tinka ir gręžimui.

Privalumai:

Optimali griovelio forma, ekscentrinis užgalandimas, dideli gilintuvo grioveliai.
Iki 2 × D naudojant aukščiausiomis pastūmomis ir esant mažam radialiniam mušimui.
Išėmos galimos iki 45°.
Didžiausios pastūmos pasiekiamos vertikalaus panardinimo metu dėl specialios panardinimo geometrijos.

Pastaba:

Formą HB užsakyti Nr. 205256.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį