{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 54 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19,7 mm | |
Bendras ilgis L | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203072 20 | |
EAN / GTIN | 4062406569518 | |
Gamintojo numeris | 203072 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
289,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje
333,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
155 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
240 vnt. yra sandėlyje
290,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
290,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 54 | 54 | 52 | 54 | 54 |
Danga | AlCrN | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN |
Kampų nuožulos kampas | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | 0,5×D pjaunant ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Koto ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |