{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 12 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | MTC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 36 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 11,7 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,4 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,095 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203072 12 | |
EAN / GTIN | 4062406565190 | |
Gamintojo numeris | 203072 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM rupiojo apdirbimo freza HPC 12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
109,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
380 vnt. yra sandėlyje
121,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 225 vnt. yra sandėlyje
74,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
333 vnt. yra sandėlyje
105,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
105,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius | 0,5×D pjaunant ;0,3×D apdirbant šoninius paviršius |
Bendras ilgis L | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | f8 | f8 | f8 | f8 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,4 | 0,24 | 0,3 | 0,24 | 0,1 |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas | nevienodas |