{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 20 mm | |
Danga | TiXSi | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | f8 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 38 laipsniai | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės | nevienodas | |
Pjovimo briaunų išdėstymas | nevienodas | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 41 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 52 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 19,5 mm | |
Bendras ilgis L | 104 mm | |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 203044 20 | |
EAN / GTIN | 4045197679437 | |
Gamintojo numeris | 203044 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 20mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
473 vnt. yra sandėlyje
201,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
251 vnt. yra sandėlyje
333,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
196 vnt. yra sandėlyje
290,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
290,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
289,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,5 mm |
Koto ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |