HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ Dc: 8mm

Prekės Nr.: 202416 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: 0 / −0,03
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Pjovimo briaunos ⌀ DC 8 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,03
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjovimo gylis 1×D; 0,3×D pjaunant
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 19 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 32 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 7,5 mm
Bendras ilgis L 68 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,2 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 900 N/mm2 0,04 mm
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 900 N/mm2 0,06 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202416 8
EAN / GTIN 4045197776402
Gamintojo numeris 202416 8

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
170
Plienas <1100 N/mm²
P
150
INOX <900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam frezavimui.
Iki 0,7×D gylio vientisame ruošinyje esant didelėms pastūmoms ir mažam spinduliniam mušimui.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>c</sub>: 8mm

HOLEX Pro Steel VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, TiAlN, ⌀ Dc: 8mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje
45,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
428 vnt. yra sandėlyje
62,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
73,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
47,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 055 vnt. yra sandėlyje
38,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje
59,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
70,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
311 vnt. yra sandėlyje
49,30 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
128,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
130 vnt. yra sandėlyje
39,00 €
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 32 mm 25 mm 30 mm 30 mm 27 mm 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm 25 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai
Norma Gamykliniai standartai DIN 6527 Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai DIN 6527 Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai Gamykliniai standartai
Ašmenys VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 38 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 38 laipsniai 42 laipsniai 42 laipsniai
Tolerancija Nominalusis ⌀ 0 / −0,03 f8 f8 f8 0 / −0,03 f8 f8 0 / -0,03 d11 e8
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai horizontaliai, įkypai ir vertikaliai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį