{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4,5 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 9 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 15 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 4,3 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202305 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931443 | |
Gamintojo numeris | 202305 4,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM freza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 4,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
241 vnt. yra sandėlyje
19,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
36,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
35,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
46,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
225 vnt. yra sandėlyje
18,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
278 vnt. yra sandėlyje
14,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
76 vnt. yra sandėlyje
45,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
198 vnt. yra sandėlyje
21,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,08×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,08×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D pjaunant |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | HB su h6 | HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 9 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 7 mm | 7 mm | 9 mm | 8 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | h6 | e8 | h6 | e8 | e8 | f8 | e8 |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |