{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3,5 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HB su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 6 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 13 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 3,3 mm | |
Bendras ilgis L | 54 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Koto forma | HB | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202305 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931429 | |
Gamintojo numeris | 202305 3,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM freza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
252 vnt. yra sandėlyje
19,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
271 vnt. yra sandėlyje
247,46 NOK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 262 vnt. yra sandėlyje
104,67 DKK
46,19 DKK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
64 vnt. yra sandėlyje
45,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
209 vnt. yra sandėlyje
21,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D |
Spalvinis žymėjimas | be | uden | uden | verde | verde |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | 45 grader | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | f8 | e8 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | Vandret, skrå og lodret | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Freză | Freză |