{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1,5 mm | |
Danga | AlCrN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | DIN 6527 | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,5×D apdirbant šoninius paviršius | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | |
Bendras ilgis L | 38 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3 mm | |
Koto forma | HA | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,1 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Pastūma fz apdirbant plieninių ruošinių šoninius paviršius < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 202305 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197931375 | |
Gamintojo numeris | 202305 1,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM freza, AlCrN, ⌀ e8 DC: 1,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
19,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
720 vnt. yra sandėlyje
€ 18,30
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
389 vnt. yra sandėlyje
€ 17,25
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
953 vnt. yra sandėlyje
€ 18,05
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
440 vnt. yra sandėlyje
€ 14,05
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
224 vnt. yra sandėlyje
45,40 €
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje
21,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Bendras ilgis L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Vidinis aušinimas | ne | nee | nee | nee | nee | nu | nu |
Norma | DIN 6527 | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | DIN 6527 | Normă de fabricaţie |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | 45 graden | 30 graden | 45 graden | 45 graden | 45 grad | 45 grad |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | f8 | e8 |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |