GARANT Master Alu PickPocket VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Prekės Nr.: 202004 14

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6527
  • Tipas: W
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: e8
  • Dantų skaičius Z: 3

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Alu
Pjovimo briaunos ⌀ DC 14 mm
Danga DLC
Ašmenys VHM
Norma DIN 6527
Tipas W
Tolerancija Nominalusis ⌀ e8
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nevienodas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant; Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6
Balansavimo tikslumas su kotu G 2,5 su HA
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 36 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 13,8 mm
Bendras ilgis L 83 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Kampų užapvalinimas rv 0,32 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,12 mm
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,17 mm
Spalvinis žymėjimas geltona
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202004 14
EAN / GTIN 4062406126018
Gamintojo numeris 202004 14

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
550
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
500
Al >10 % Si
N
450
PMMA, akrilas
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Su naujausios kartos DLC danga sp2.
Rupiajam ir glotniajam apdirbimui.
Iki 2× D didžiausiomis pastūmomis ir žemu radialiniu mušimu.
Galimos maksimalios pastūmos vertikalaus gilinimosi metu.
Galima naudoti nuožulnių paviršių iki 45° apdirbimui.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


GARANT Master Alu PickPocket VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

GARANT Master Alu PickPocket VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
170,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
105,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
44 vnt. yra sandėlyje
234,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
Darbinis plotis ae frezuojant 0,5×D pjaunant; Griovelio pjūvio gylis 1×D 0,4×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D 0,5×D pjaunant; Griovelio pjūvio gylis 1×D 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D
Kotas DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6 DIN 6535 HA su h6
Pjovimo briaunos ilgis Lc 26 mm 26 mm 26 mm 26 mm 42 mm 42 mm 26 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai 35 laipsniai 35 laipsniai 45 laipsniai 45 laipsniai 35 laipsniai 42 laipsniai
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius 0,17 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,12 mm
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose 0,12 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,1 mm
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Iš tos pačios serijos "Master Alu" Peržiūrėti viską

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį