{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 14 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Frezos profilis | WR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo technika | HPC | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 42 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 52 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 99 mm | |
Koto ⌀ Ds | 14 mm | |
Kampų užapvalinimas rv | 0,32 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti trumpadrožlio aliuminio ruošiniuose | 0,18 mm | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,2 mm | |
Spalvinis žymėjimas | geltona | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 205270 14 | |
EAN / GTIN | 4062406122652 | |
Gamintojo numeris | 205270 14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, be dangos, ⌀ e8 DC: 14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
127,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
170,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
105,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje
156,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
187,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | 0,4×D apdirbant šoninius paviršius; Griovelio pjūvio gylis 1×D | 0,5×D pjaunant; 0,5×D pjaunant | 0,5×D pjaunant; Griovelio pjūvio gylis 1×D | Griovelio pjūvio gylis 1×D; Griovelio pjūvio gylis 1×D |
Norma | Gamykliniai standartai | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Gamykliniai standartai |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 42 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 45 laipsniai | 35 laipsniai | 45 laipsniai | 42 laipsniai | 42 laipsniai |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlio aliuminio ruošinių šoninius paviršius | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,17 mm | 0,12 mm |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |