{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 13 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 mm | |
Bendras ilgis L | 83 mm | |
Koto ⌀ Ds | 12 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,021 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192600 13 | |
EAN / GTIN | 4045197107008 | |
Gamintojo numeris | 192600 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8 13 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
36,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
80,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
152 vnt. yra sandėlyje
51,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
69 vnt. yra sandėlyje
67,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 13 | 13 | 13 | 13 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 26 | 26 | 26 | 53 |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 | 30 | 30 | 30 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | ±0,12 | k12 | k12 |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |