{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Dantų skaičius Z | 4 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 22 mm | |
Bendras ilgis L | 72 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192600 10 | |
EAN / GTIN | 4045197106971 | |
Gamintojo numeris | 192600 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
23,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
39,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
37,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
106 vnt. yra sandėlyje
39,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos | be dangos | TiAlN |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be |
Frezos profilis | NR | NF | NR | NR |
Bendras ilgis L | 72 | 72 | 72 | 72 |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | k10 | js12 | js12 |