{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 32 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Frezos profilis | NR | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | |
Dantų skaičius Z | 6 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai ir įkypai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 53 mm | |
Bendras ilgis L | 133 mm | |
Koto ⌀ Ds | 32 mm | |
Kampų nuožulos plotis prie 45° | 0,5 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 192600 32 | |
EAN / GTIN | 4045197107145 | |
Gamintojo numeris | 192600 32 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Rupiojo apdirbimo freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ k12 DC: 32mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
124,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
177,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | be dangos |
Kampų nuožulos kampas | 45 laipsniai | 90 laipsniai |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 53 mm | 106 mm |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | k12 | k10 |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,031 mm | 0,055 mm |