{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 6,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191200 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100740 | |
Gamintojo numeris | 191200 6,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kotinė freza HSS-Co8 6,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
18,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
243 vnt. yra sandėlyje
22,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
135 vnt. yra sandėlyje
16,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN | be dangos |
Bendras ilgis L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Norma | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30-40 laipsniai |
Tipas | N | N | N |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,014 mm |