{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 24 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 45 mm | |
Bendras ilgis L | 121 mm | |
Koto ⌀ Ds | 25 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191200 24 | |
EAN / GTIN | 4045197100917 | |
Gamintojo numeris | 191200 24 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ e8 DC: 24mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
80,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
83,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
80,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
91,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
80,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 45 mm |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30-40 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,042 mm | 0,07 mm | 0,031 mm |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |