{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 7,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 844 B | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Dantų skaičius Z | 3 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 66 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,013 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |
Produkto numeris | 191200 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197100764 | |
Gamintojo numeris | 191200 7,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Kotinė freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ e8 DC: 7,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
95 vnt. yra sandėlyje
17,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 7,5 mm | 7,5 mm | 7,5 mm |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30-40 laipsniai |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | k10 |
Dantų skaičius Z | 3 | 3 | 4 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Produkto rūšis | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui | Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui |