{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 9 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 61 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191000 9 | |
EAN / GTIN | 4045197098993 | |
Gamintojo numeris | 191000 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Griovelių freza HSS-Co8, be dangos, ⌀ e8 DC: 9mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
142 vnt. yra sandėlyje
17,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
121 vnt. yra sandėlyje
30,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
19,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
102 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje
40,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bendras ilgis L | 61 mm | 61 mm | 61 mm | 88 mm | 69 mm |
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 19 mm | 19 mm |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai |
Produkto rūšis | Griovelių freza | Griovelių freza | Griovelių freza | Griovelių freza | Griovelių freza |