{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 10 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 mm | |
Bendras ilgis L | 63 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191000 10 | |
EAN / GTIN | 4045197099020 | |
Gamintojo numeris | 191000 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Griovelių freza HSS-Co8 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
393 vnt. yra sandėlyje
14,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
263 vnt. yra sandėlyje
35,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
250 vnt. yra sandėlyje
19,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
422 vnt. yra sandėlyje
24,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
154 vnt. yra sandėlyje
37,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | geltona |
Bendras ilgis L | 63 | 63 | 63 | 95 | 72 |
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 13 | 13 | 13 | 22 | 22 |
Ašmenys | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tipas | N | N | N | N | W |