{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 8,5 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS Co 8 | |
Norma | DIN 327 D | |
Tipas | N | |
Tolerancija Nominalusis ⌀ | e8 | |
Aktyvių pjovimo briaunų skaičius Z (iš visų pusių) | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 11 mm | |
Bendras ilgis L | 61 mm | |
Koto ⌀ Ds | 10 mm | |
Pastūma fz grioveliams frezuoti pliene < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Kampų nuožulos kampas | 90 laipsniai | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Griovelių freza |
Produkto numeris | 191000 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197098979 | |
Gamintojo numeris | 191000 8,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Griovelių freza HSS-Co8 8,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
17,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
66 vnt. yra sandėlyje
32,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
19,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
137 vnt. yra sandėlyje
26,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
36,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN | TiAlN | be dangos | be dangos |
Kampų nuožulos kampas | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | geltona |
Bendras ilgis L | 61 | 61 | 61 | 88 | 69 |
Norma | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 327 D | DIN 844 B | DIN 844 B |
Kotas | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 | DIN 1835 B su h6 |
Tipas | N | N | N | N | W |