{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 63 mm | |
Storis | 1 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
Kiaurymės ⌀ | 16 mm | |
Dantų skaičius Z | 50 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 175500 63X1 | |
EAN / GTIN | 4045197243645 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo diskas metalui stambiadantis 63X1 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
36,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
283,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
⌀ | 63 | 63 |
Danga | be dangos | TiAlN |
Kiaurymės ⌀ | 16 | 16 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Ašmenys | HSS | VHM |
Storis | 1 | 1 |
Dantų skaičius Z | 50 | 32 |