{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 160 mm | |
Storis | 2 mm | |
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS | |
Norma | DIN 1838 | |
Kiaurymės ⌀ | 32 mm | |
Dantų skaičius Z | 64 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 175500 160X2 | |
EAN / GTIN | 4045197244109 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pjovimo diskas metalui stambiadantis 160X2 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
75,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
295,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Danga | be dangos | TiAlN |
Kiaurymės ⌀ | 32 | 22 |
Vidinis aušinimas | ne | ne |
Ašmenys | HSS | HSS |
Storis | 2 | 2 |
Dantų skaičius Z | 64 | 54 |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas | Pjovimo diskas |