{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
⌀ | 160 mm | |
Storis | 2 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | HSS | |
Jungės storis E | 2,5 mm | |
maksimalus įpjovos gylis ae maks. | 51 mm | |
Stebulės ⌀ | 50 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22 mm | |
Dantų skaičius Z | 54 | |
Tvirtinimo kiaurymių skaičius | 5 | |
Tvirtinimo kiaurymės ⌀ | 4,4 mm | |
Kiaurymės / dalijamasis apskritimas | 43,5 mm | |
Tinkamas adapteris | 179902 160 | |
Pastūma fz apdirbant trumpadrožlį aliuminį | 0,02 mm | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Produkto rūšis | Pjovimo diskas |
Produkto numeris | 179912 160X2 | |
EAN / GTIN | 4045197938046 | |
Gamintojo numeris | 179912 160X2 |