{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 4 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 21 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 43 mm | |
Bendras ilgis L | 77 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164340 4 | |
EAN / GTIN | 4045197093349 | |
Gamintojo numeris | 164340 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
VHM-NC mašininiai plėstuvai 4 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje
64,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
404 vnt. yra sandėlyje
86,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 012 vnt. yra sandėlyje
22,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | 4 | 6 |
Nominalusis ⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | DIN 206 B |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 21 | 21 | 38 |
Ašmenys | VHM | VHM | HSS |
Tolerancija | H7 | H7 | H7 |
Produkto rūšis | Phillips antgalis | Phillips antgalis | Phillips antgalis |