VHM-NC mašininiai plėstuvai 18 mm

Prekės Nr.: 164340 18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 18 mm
Danga be dangos
Tolerancija H7
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 56 mm
Iškyšos ilgis L1 126 mm
Bendras ilgis L 182 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 8
Koto ⌀ Ds 18 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,2 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,2 mm - 0,3 mm
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164340 18
EAN / GTIN 4062406136758
Gamintojo numeris 164340 18

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
35
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
30
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
13
Plienas <900 N/mm²
P
10
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis panašus į DIN 8093 su tiesiu kotu ⌀ standartizuotiems griebtuvams, ypač hidro užspaudimo arba tiksliems patronams. Taip užtikrinamas žemas radialinis mušimas.
Tolerancijos specifikacijos:
Dydis 0,6 – 0,9: gamyba ir arba Pjovimo tolerancija 0/+0,004 mm.
0,98 – 20: plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijai.
Naudojant GARANT-NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Plėstuvus, panašius į Nr. 164340 ir 164341, bet kitų skersmenų ir tolerancijų, žr. Nr. 164344 ir 164345.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį