{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Nominalusis ⌀ DC | 1,48 mm | |
Danga | be dangos | |
Tolerancija | H7 | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | DIN 6535 HA su h6 | |
Naudojama, kai gręžimo tipas | kai kiaurymė atvira | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 9 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 50 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Koto ⌀ Ds | 4 mm | |
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/aps. | |
Plėtimo ⌀ matmenys | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Koto tolerancija | h6 | |
Spalvinis žymėjimas | žalia | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 164340 1,48 | |
EAN / GTIN | 4045197092946 | |
Gamintojo numeris | 164340 1,48 |