VHM-NC mašininiai plėstuvai 0,80 mm

Prekės Nr.: 164340 0,80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Tolerancija: 0 / 0,004
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: DIN 6535 HA su h6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 0,8 mm
Danga be dangos
Tolerancija 0 / 0,004
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas DIN 6535 HA su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas kai kiaurymė atvira
Pjovimo briaunos ilgis Lc 6 mm
Iškyšos ilgis L1 8 mm
Bendras ilgis L 45 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Koto ⌀ Ds 3 mm
Pastūma f plienui < 1100 N/mm2 0,08 mm/aps.
Plėtimo ⌀ matmenys 0,05 mm - 0,1 mm
Koto tolerancija h6
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 164340 0,80
EAN / GTIN 4045197546258
Gamintojo numeris 164340 0,80

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
35
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
30
Plienas <500 N/mm²
P
20
Plienas <750 N/mm²
P
13
Plienas <900 N/mm²
P
10
Plienas <1100 N/mm²
P
8
Plienas <1400 N/mm²
P
6
INOX <900 N/mm²
M
10
INOX >900 N/mm²
M
8
Ti >850 N/mm²
S
8
Ketus (G)
K
8
CuZn
N
20
Uni
 
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

NC tinkamas modelis panašus į DIN 8093 su tiesiu kotu ⌀ standartizuotiems griebtuvams, ypač hidro užspaudimo arba tiksliems patronams. Taip užtikrinamas žemas radialinis mušimas.
Tolerancijos specifikacijos:
Dydis 0,6 – 0,9: gamyba ir arba Pjovimo tolerancija 0/+0,004 mm.
0,98 – 20: plėstuvų gamintojo tolerancija pagal DIN1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijai.
Naudojant GARANT-NC plėstuvus nebereikia įsigyti specialių griebtuvų. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale.

Paskirtis:

Kiaurųjų kiaurymių plėtimui, nes drožlės nukreipiamos pjovimo kryptimi. Tinka ir aklinosioms kiaurymėms.

Pastaba:

Plėstuvus, panašius į Nr. 164340 ir 164341, bet kitų skersmenų ir tolerancijų, žr. Nr. 164344 ir 164345.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį