{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h6 | |
⌀ ribos | 8,201 mm - 8,630 mm | |
Galinis pjūvis | 3 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 24 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 71 mm | |
Bendras ilgis L | 117 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 6 | |
Koto ⌀ Ds | 8,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
konfigūruojamos tolerancijos | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC | |
konfigūruojamos savybės | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162830 8,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166427 | |
Gamintojo numeris | 162830 8,5 |