{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Danga | be dangos | |
Ašmenys | HSS E | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Kotas | Cilindrinis kotas su e9 | |
⌀ ribos | 2,200 mm - 2,690 mm | |
Pjovimo briaunos ilgis Lc | 12 mm | |
Iškyšos ilgis L1 | 33 mm | |
Bendras ilgis L | 57 mm | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 4 | |
Koto ⌀ Ds | 2,5 mm | |
Spalvinis žymėjimas | žalias | |
Produkto rūšis | Phillips antgalis |
Produkto numeris | 162830 2 | |
EAN / GTIN | 4062406133719 | |
Gamintojo numeris | 162830 2 |