Mašininis plėstuvas Skersmuo ir suleidimas reguliuojami, be dangos, Nominalusis ⌀ DC: 5,5mm

Prekės Nr.: 162830 5,5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nominalusis ⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Vidinis aušinimas: ne
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h6
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 6

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Ašmenys HSS E
Norma Gamykliniai standartai
Vidinis aušinimas ne
Kotas Cilindrinis kotas su h6
⌀ ribos 5,201 mm - 5,700 mm
Galinis pjūvis 2 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 20 mm
Iškyšos ilgis L1 59 mm
Bendras ilgis L 93 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z 6
Koto ⌀ Ds 5,5 mm
Spalvinis žymėjimas žalias
konfigūruojamos tolerancijos A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; FG; F; Z; ZA; ZB; ZC
konfigūruojamos savybės 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkto rūšis Phillips antgalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 162830 5,5
EAN / GTIN 4062406166366
Gamintojo numeris 162830 5,5
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
25
Aliuminis
N
15
Plienas <500 N/mm²
P
12
Plienas <750 N/mm²
P
12
Plienas <900 N/mm²
P
12
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
10
Ketus (G)
K
10
CuZn
N
20
Uni
 
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Priekinio pjovimo mašininis plėstuvas, užtikrinantis kuo tikslesnius matmenis. Patobulintas priekinis pjūvis užtikrina ypatingą padarytos kiaurymės tikslumą. Modelis su tiesiais ir ilgais drožlių grioveliais optimaliam drožlių pašalinimui.

Paskirtis:

Nežymių padėties netikslumų ištaisymui apdirbant kiaurymes. Išgaunamos tikslios, tolygiai viena už kitos išdėstytos kiaurymės. Atitinka aukščiausius kiaurymės tiesumo reikalavimus. Gilinimas iki pat kiaurymės dugno, tinka ir kiaurosioms kiaurymėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį