Kombinuotojo gilintuvo laikiklis, Dydis / koto dydis: 01/10

Prekės Nr.: 156720 01/10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis / koto dydis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gilinimo ribos 5 mm - 9 mm
Kiaurymės ⌀ H7 7 mm
Kiaurymės ilgis 12 mm
Išorinis ⌀ 14 mm
Ilgis a 45 mm
Produkto rūšis Laikiklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 156720 01/10
EAN / GTIN 4033591011441
Gamintojo numeris 15 801 001
Gamintojas GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung GmbH, Gewerbegebiet Limbach 12, 96178 POMMERSFELDEN, Germany, www.gfs-tools.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
40
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
60
Al >10 % Si
N
20
Plienas <500 N/mm²
P
25
Plienas <750 N/mm²
P
20
Plienas <900 N/mm²
P
15
Plienas <1100 N/mm²
P
10
Plienas <1400 N/mm²
P
5
INOX <900 N/mm²
M
5
drėgnas, maks.
 

Aprašymas

Modelis:

Tereikia tik 4 dydžių laikiklių norint uždengti diapazoną nuo 5 mm iki 66 mm (iki 85 mm - pristatymas iš gamintojo). Vieno dydžio gilintuvus ir kreipiamuosius kakliukus galima įvairiai komplektuoti, kreipiamąjį kakliuką galima pakeisti nenuėmus gilintuvo.
Grūdintas ir šlifuotas. Tiek gilintuvas, tiek kakliukas užfiksuojami varžtu, gilintuvą reikia papildomai užfiksuoti kaiščiu, kad neprasisuktų.

Paskirtis:

Gilinimui pagal DIN, taip pat, kai atitinkama kakliuko ir gilintuvo kombinacija pakopiniam gręžimui arba gilinimui neatitinka standarto.
Kiauryminėms pakopinėms kiaurymėms iš gamintojo galima įsigyti 2-jų ilgių kreipiamuosius grąžtus, todėl jas galima gręžti be prasigręžimo.

Pastaba:

Gilintuvų su kakliuku ir TiN danga reikia teirautis. Specialiai pilkojo ketaus, žalvario ir chromo-nikelio plienų apdirbimui siūlome modelį iš kietlydinio.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį