{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ribos | 24 mm - 66 mm | |
Kiaurymės ⌀ H7 | 22 mm | |
Kiaurymės ilgis | 28 mm | |
Išorinis ⌀ | 34,5 mm | |
Ilgis a | 75 mm | |
Ilgis b | 81 mm | |
Produkto rūšis | Laikiklis |
Produkto numeris | 156720 2MK3 | |
EAN / GTIN | 4033591011519 | |
Gamintojo numeris | 15 823 300 |