{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gilinimo ribos | 14 mm - 27,5 mm | |
Kiaurymės ⌀ H7 | 14 mm | |
Kiaurymės ilgis | 20 mm | |
Išorinis ⌀ | 24 mm | |
Ilgis a | 55 mm | |
Produkto rūšis | Laikiklis |
Produkto numeris | 156720 1/12 | |
EAN / GTIN | 4033591011472 | |
Gamintojo numeris | 15 810 001 |