{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 63 mm | |
Danga | TiN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 16 mm | |
Bendras ilgis L | 180 mm | |
Morzės kūgis MK | 4 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,35 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 16 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150396 63 | |
EAN / GTIN | 4045197087065 | |
Gamintojo numeris | 150396 63 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas 90° 63 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
296,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
202,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
85 vnt. yra sandėlyje
144,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
236,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 63 | 63 | 63 | 63 |
Danga | TiN | be dangos | be dangos | be dangos |
Bendras ilgis L | 180 | 180 | 180 | 190 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 16 | 16 | 16 | 20 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |