{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 50 mm | |
Danga | TiN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 14 mm | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Morzės kūgis MK | 3 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 14 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris |
150396 50
Kopijuoti |
|
EAN / GTIN |
4045197087058
Kopijuoti |
|
Gamintojo numeris |
150396 50
Kopijuoti |
|
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |