{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 31 mm | |
Danga | TiN | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | DIN 335 D | |
Kotas | Morzės kūgis | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 mm | |
Bendras ilgis L | 112 mm | |
Morzės kūgis MK | 2 | |
Įleidžiamiems varžtams DIN 7991 | M16 | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 mm/aps. | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Pirminio gręžimo ⌀ | 4,2 mm | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150396 31 | |
EAN / GTIN | 4045197087027 | |
Gamintojo numeris | 150396 31 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precizinis kūginis gilintuvas 90° 31 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
92 vnt. yra sandėlyje
95,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
47 vnt. yra sandėlyje
67,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje
46,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 |
Spalvinis žymėjimas | be | be | be |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 90 | 90 | 90 |
Pirminio gręžimo ⌀ | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |