{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išorinis ⌀ | 8 mm | |
Danga | be dangos | |
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 120 laipsniai | |
Ašmenys | HSS | |
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Kotas | Cilindrinis kotas su h9 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2 mm | |
Bendras ilgis L | 49 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,09 mm/aps. | |
Koto tolerancija | h9 | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
Produkto numeris | 150020 8 | |
EAN / GTIN | 4045197364678 | |
Gamintojo numeris | 150020 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kūginis gilintuvas 120° 8 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
427 vnt. yra sandėlyje
18,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
613 vnt. yra sandėlyje
12,65 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
572 vnt. yra sandėlyje
8,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
350 vnt. yra sandėlyje
14,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
115 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
168,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Išorinis ⌀ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Bendras ilgis L | 49 | 50 | 50 | 50 | 45 | 50 |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |