Kūginis gilintuvas 120° 20 mm

Prekės Nr.: 150020 20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
215 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 120
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h9

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 20 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 120 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma Gamykliniai standartai
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 3,5 mm
Bendras ilgis L 59 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,16 mm/aps.
Koto tolerancija h9
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150020 20
EAN / GTIN 4045197301307

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
70
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
Plienas <900 N/mm²
P
27
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Tinka taip pat ir plienui < 900 N/mm2.
Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.